日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
W-93環境クラブ90L透明 10枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
31260174
品番
W-93-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
この袋は工場で発生するポリエチレンの端材などを40%使用しています。
容量(L)
90
色
透明
厚さ(mm)
0.05
用途
リサイクル資源回収用としても不燃物ゴミ専用袋としても、様々な用途でご使用いただけます
トラスコ品番
135-0999
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
782.9
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
900×1000