日本サニパック
日本サニパックの 袋
日本サニパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
日本サニパックの 規格袋
スタンダートポリ袋 0.02mm 青色
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
幅(mm)
360
注文コード
31260208
品番
BL17
参考基準価格(税別)
¥984
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
360
高さ(mm)
500
サイズ(号)
17号
適合規格
食品衛生法適合
トラスコ品番
199-0194
色
青
入数(枚)
100
アズワン品番
64-8424-52
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。