トップ工業
トップ工業の 落下防止用コード
トップ工業の コード 落下防止用
セーフティーコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31260375
品番
SFC-454W
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途
高所作業での工具落下防止に。
工具、計量小物の紛失防止に。
仕様
ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付
トラスコ品番
723-3353
色
ブルー
使用荷重(kg)
1
ワイヤー径(Φmm)
0.81
コード径(Φmm)
4
自然長(mm)
約410
最大伸長(mm)
1350
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高熱や鋭利な刃物への接触はさせないで下さい。
※重量物や急激な荷重は掛けないで下さい。延びて人に当たったり、破断(切断)する恐れがあります。
※索引や吊り下げ用具には、絶対に使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。