セーフティーコード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31260409 品番 SFC-457W
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。

用途
高所作業での工具落下防止に。
工具、計量小物の紛失防止に。
仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付 トラスコ品番723-3388 ホワイト 使用荷重(kg)1 ワイヤー径(Φmm)0.81 コード径(Φmm)4 自然長(mm)約410 最大伸長(mm)1350 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高熱や鋭利な刃物への接触はさせないで下さい。
※重量物や急激な荷重は掛けないで下さい。延びて人に当たったり、破断(切断)する恐れがあります。
※索引や吊り下げ用具には、絶対に使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする