ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋業務用20L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
31260418
品番
TM22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
容量(L)
20
色
黒
厚さ(mm)
0.025
トラスコ品番
389-1085
材質
メタロセン配合低密度ポリエチレン
縦(mm)
600
横(mm)
500