ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋業務用極厚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
31260479
品番
P-78
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
389-2661
材質
低密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
800×900