ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
90Lゴミ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
31260488
品番
S-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
黒
厚さ(mm)
0.025
トラスコ品番
389-2687
材質
高密度ポリエチレン
縦(mm)
1000
横(mm)
900