コードレスLEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31260549 品番BLTFC1
参考基準価格(税別)¥13,390 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。
先端にスポットレンズ高出力LED付きでスポットライトに切り替え可能です。
底面にマグネットが付いて作業環境を選びません。
ハンガーフック付きで吊り下げが可能です。
180°可変式ベースであらゆる角度に光を照射できます。
USB又はAC/DCアダプターで充電可能です。
ブラックラバーで覆われ衝撃に強いボディです。
全長270mmのコンパクトサイズです。
SMD型LED、先端のスポットライト、オフの順で点灯します。

フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED トラスコ品番241-7282 セット内容mini-USBケーブル、ACアダプター 材質PP、ゴム 全長(mm)270 質量(g)210 保護等級IP20 充電時間3〜4時間 連続点灯時間2.5〜3.5時間 明るさ(Lm)上部

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする