ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
リーラー 手巻き(温度センサー付)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31260637
品番
RL-5-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ギフトやノベルティに最適!
手巻き式。
電線長さ(m)
5
コンセント定格
2P・15A・125V
色
ブルー
電線仕様-種別
VCTFK
トラスコ品番
851-3590
質量(kg)
0.75
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
許容電流(A)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×178×82
定格電流(A)
6
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-芯数
2
巻取形式
手動巻き