※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三東 指サック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード31260664 品番80016
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独特の表面滑り止め加工の指サック。作業性に優れています。

トラスコ品番337-4080 材質天然ゴム 長さ(mm)36 厚さ(mm)0.5 ブラウン サイズ6 内径(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 エンボス加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする