3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 切断/切削
Panasonic(パナソニック)の 替刃
パワーカッター用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31260698
品番
EZ9PS13B
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
475-5588
適合機種
EZ45A2LJ2G-H、EZ45A2LS2G-H、EZ45A2PN2G-H、EZ45A2LJ2F-H、EZ45A2LS2F-H、EZ45A2XM-H、EZ45A2XW-H、EZ4542タイプ
刃数
36
種類
サイディング刃
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
135
刃厚(mm)
1.3
回転数
最高使用(rpm):6000
切断能力(mm)鉄鋼
Φ135