WH5407PK ベター小型7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 31260716

ベター小型7A中間スイッチ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
タイプ商パック・平形コード用
内容量1個注文コード31260716品番WH5407PK
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
ホワイトタイプ商パック・平形コード用定格7A 300Vトラスコ品番733-9160RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31260716
2024-03-28
用途: ドライヤーのスイッチが壊れたため
その他業種

スイッチが壊れたがまだまだ使えるのでこのスイッチで手元操作を可能にしました。

対象商品 : 41055691
2022-05-31
用途: リモコン中間スイッチ
建設業・工事業

リモコン中間スイッチとして機能してます。 消耗品の為大量発注にも対応していただき助かります。

対象商品 : 41055691
2021-05-09
用途: スイッチング電源のオン/オフに使用

サイズは大きいが作りは良く、圧着端子を使用してしっかり配線できるのが良い。色が違うだけで価格も納期も全く異なることがあるのはどうにかしてほしいところ。スイッチくらいのものが国内で容易に入手できなくなってきたのはどういうことだろうか。

対象商品 : 41055691
2020-05-12
用途: DIY他色々と
その他業種

何せ松下電器産業じゃなくてナシヨナルじゃなくてパナソニックは最高

対象商品 : 41055691
2017-02-12
用途: 電気配線
古野電気株式会社製造業

電極取り付けやすいです.さすがパナソニック,完成度の高さに大満足です.

対象商品 : 41055707
2015-11-08
用途: 吹付け

近くに置いているお店がなく、利用させてもらってます。
梱包も丁寧で、一つずつパックされています。
また購入する予定です。

対象商品 : 41055707
2016-05-09
用途: 冶具
川重商事株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく使用できました。安いので良いです。

対象商品 : 41055691
2015-12-08
用途: 漁船にて使用します。

安くて使い勝手が良ければそれで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする