※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31260750 品番 215E-R50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。

車輪径D(Φmm)50 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)30 車輪タイプ単輪 形状自在車S 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ トラスコ品番127-7277 型式215E自在車 質量(g)236 車輪No.425E-R50 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)47 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)66 偏芯E(mm)21 取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20 取付座A×B×C(mm)94×45×34 取付穴径P(Φmm)5.2 偏心(mm)21 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08007772
2021-11-01
用途:
アルミフレームの足
教育・研究機関

SUSのアルミフレーム2020サイズの足としてぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする