ハンマーキャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31260759
品番
320ER-UB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
仕様
プレート式
トラスコ品番
398-4508
形状
固定式
質量(g)
376
車輪幅(mm)
27
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
なし
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪