※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31260768
品番
320SA-N65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
許容荷重(daN)
70
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
トラスコ品番
814-2084
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429G-N65
旋回半径(mm)
63
ストッパー
なし
取付高H(mm)
89
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
29
ねじ寸法T
M16×2.0
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪