※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31260786
品番
320S-NRB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
固定車320SRと併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
68×68
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)
トラスコ品番
814-0487
形状
自在車
型式
320S自在車
質量(g)
869
車輪幅(mm)
29
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
68×68
取付座A×B(mm)
90×90
車輪No.
429S0S-NRB100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
35
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪