※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入
注文コード
31260820
品番
400SR-UB200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
仕様
固定式
本体はユニクロームメッキ仕上
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
150×105
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
240
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入
トラスコ品番
814-2263
形状
固定車
型式
400SR固定車
質量(kg)
3
車輪幅(mm)
44
金具仕上
ユニクロメッキ
取付寸法X×Y(mm)
112×63
取付座A×B(mm)
150×105
車輪No.
439S-UB200
ストッパー
なし
取付高H(mm)
240
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
200
取付穴径P(Φmm)
13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
112×63(119×56)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪