※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ハンマーキャスター 415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31260847
品番
415MA-RB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
106
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番
814-2428
形状
自在 (トータルロック付)
型式
415MA自在車
ブレーキ
無し
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434MB-RB
旋回半径(mm)
69
寸法V(mm)
108
ねじT
M12×1.75
軸長L(mm)
20
偏芯E(mm)
30