ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31260899
品番
420E-R150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付高(mm)
176
トラスコ品番
125-3603
形状
旋回式
型式
420E自在車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
425E-R150
旋回半径(mm)
118
取付寸法(mm)
82×40
ストッパー
なし
取付高H(mm)
176
偏芯E(mm)
42
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪