※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Sシリーズ500タイプ自在SP付ウレタンB車200mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31260935
品番
519BPS-CU200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番
814-3295
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪