ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ストッパー
ハンマーロック900-5号
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31260969
品番
900-5-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付座A×B(mm)
120×120
材質(本体)
スチール製(焼付塗装)
ストロークS(mm)
50
呼称
200
取付高(mm)
240
DOWN高さH1(mm)
248
UP高さH2(mm)
198
取付ピッチ(mm)
85×85 100×100
ペダル長さL(mm)
138
取付座よりのスキマh(mm)
29
取付穴径(Φmm)
11
トラスコ品番
309-2950
質量(kg)
1
最大荷重(N)
3432
RoHS指令(10物質対応)
対応