900A-220 900Aフリーロック ハンマーキャスター 31260978 900A-220 900Aフリーロック ハンマーキャスター 31260978

900Aフリーロック

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31260978 品番900A-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。
従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。
そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。
小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。

取付穴径P(Φmm)7 全長H(mm)223 上昇時高さ(mm)46 ストロークS(mm)38 取付ピッチY(mm)15 床面高さ(mm)25〜30 用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 トラスコ品番166-2066 質量(g)435 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06791276
2021-10-30
用途:
室内ドアに使用。

室内用にもう少しコンパクトで衝撃音の小さいものが欲しいです。

対象商品:
06791276
2021-05-05
用途:
舞台装置の固定
大道具みよし 様 (サービス業)

以前はホームセンターで、購入してましたが、仕入れてもくれなくなったため、モノタロウで購入しました。
押さえのゴムがもう少し地面に対して決まってくれると、良いかと。

1人が参考にしています
対象商品:
06791276
2021-02-02
用途:
可動式大道具のストッパー

簡単に取り付けられました。可動式大道具がピタッと止まって安全です。

1人が参考にしています
対象商品:
06791276
2021-01-23
用途:
台車のストッパーに使用
製造業

取付が簡単でした。
下のゴムの滑りがなく良かったです。

対象商品:
06791276
2018-11-14
用途:
玄関ドアの固定
黒繁商店 様

以前はブロックを置いて開けたドアを固定したいましたが、この商品取り付けで女性でも簡単に開けたドアの固定ができるようになりました。

対象商品:
06791276
2018-12-19
用途:
テーブルのストッパーに
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

簡単にONとOFFが出きるので使い易い。ロングタイプがあれば、もっと良いのだが

1人が参考にしています
対象商品:
06791276
2017-09-18
用途:
ドアロック

ネジ穴不可部に使用なため、金属用両面テープで取付した

2人が参考にしています
対象商品:
06791276
2017-08-17
用途:
台車の固定
建設業・工事業

ハンズフリーで操作できるので便利です
固定の力もあり安定感があります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする