935BEA-UZ100-M12-29 ハンマー          クッションキャスター ハンマーキャスター 31260987 935BEA-UZ100-M12-29 ハンマー          クッションキャスター ハンマーキャスター 31260987 935BEA-UZ100-M12-29 ハンマー          クッションキャスター ハンマーキャスター 31260987

ハンマー クッションキャスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31260987 品番 935BEA-UZ100-M12-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。

車輪径(Φmm)100 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)20 取付高(mm)148〜140 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付) トラスコ品番309-3107 種別ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付) 質量(g)976 車輪幅(mm)27 車輪No.429E-UZ100 旋回半径(mm)120〜110 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)120〜110 荷重(設定)24kgf 円錐バネ線径(Φmm)2.9 偏芯E1〜E2(mm)30〜33 許容荷重(daN)6〜30 平径(mm)17 適合スパナ19×21 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする