※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リング付Tハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31261154 品番 334R040150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
硬度はHRC56〜58です。

サイズ規格ミリ 対辺(mm)4 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 トラスコ品番492-2352 全長(mm)176 質量(g)45 全幅(mm)80 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする