※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビーハTハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31261215 品番 334050350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 ブレード長さ(mm)100 対辺寸法(mm)5 軸長(mm)350 全長(mm)382 全幅(mm)100 ハンドル幅(mm)100 トラスコ品番481-3791 質量(g)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする