Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチT型
Tハンドル六角ボールレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31261240
品番
540050150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
全長(mm)
182
ハンドル高さ(mm)
32
対辺(mm)
5
ハンドル長さ(mm)
100
レンチ長(mm)
150
トラスコ品番
492-2646
先端形状
ボールポイント付