※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の T型ハンドルドライバー
Tハンドル・トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31261267
品番
364027100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T27
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
59
刃先マグネット
なし
トラスコ品番
492-2603
種類
T型ハンドルドライバー
商品構成
単品