DLケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31261319 品番 DL-2
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。

寸法(縦×横)(mm)75×123 取付け方法テープ付 質量(g)65 用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。 トラスコ品番364-7099 材質塩化ビニール(PVC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする