V114-6MOU パイロット弁アッセンブリ SMC 31261386 V114-6MOU パイロット弁アッセンブリ SMC 31261386

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ標準 定格電圧(V)DC12 リード線取出方法M形プラグコネクタ(コネクタなし) 注文コード31261386 品番V114-6MOU
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はタイプ・定格電圧・リード線取出方法など113種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 リード線取出方法M形プラグコネクタ(コネクタなし) タイプ標準 定格電圧(V)DC12 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする