光
光の 室内表示
光の 室名表示板
ドアサイン在室ー不在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31261477
品番
UP40-1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
113-5877
材質
アクリル
厚さ(mm)
7
色
白地 文字黒と赤
取付方式
粘着テープ
縦(mm)
40
横(mm)
130
表示内容
在室/不在
RoHS指令(10物質対応)
対応