HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の ハンマードリル
ハンマドリル DH40MC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31261495
品番
DH40MC
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース
トラスコ品番
118-1746
消費電力(W)
1100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
620
定格電流(A)
11.6
打撃数(min
-1
)
2800