V114A-5HU パイロット弁アッセンブリ SMC 31261596 V114A-5HU パイロット弁アッセンブリ SMC 31261596

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ大流量 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメット(リード線長さ600mm) 注文コード31261596 品番V114A-5HU
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はタイプ・定格電圧・リード線取出方法など113種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 リード線取出方法グロメット(リード線長さ600mm) タイプ大流量 定格電圧(V)DC24 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする