ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 取付器具 墜落制止用
ツヨロン フルハーネス安全帯用連結ベルト グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31261626
品番
NR-2-DG-HD
参考基準価格(税別)
¥4,294
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。
着脱が簡単です。
、
固定用マジックテープ付です。
仕様
厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用
トラスコ品番
758-6302
材質
ベルト:ナイロン
長さ(mm)
350
幅(mm)
18
色
ダークグレー
リング内径(Φmm)
40