ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 取付器具 墜落制止用
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31261635
品番
NR-2-Y-HD
参考基準価格(税別)
¥4,294
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。
不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様
1本吊り専用、固定用マジックテープ付
トラスコ品番
454-7217
長さ(mm)
350
幅(mm)
18
色
イエロー
質量(g)
95
規格
厚生労働省「安全帯の規格」適合品
リング内径(Φmm)
40
材質(ベルト)
ナイロン