トラスコ品番163-1876
色黒
サイズL
質量(g)約2280
タイプレヴォハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100〜1200、(伸長時)1550
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け