V114A-5LNUB パイロット弁アッセンブリ SMC 31261675 V114A-5LNUB パイロット弁アッセンブリ SMC 31261675

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ大流量 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線なし) 注文コード31261675 品番V114A-5LNUB
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はタイプ・定格電圧・リード線取出方法など113種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線なし) タイプ大流量 定格電圧(V)DC24 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式ロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする