ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具用胴ベルト
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-L90N
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31261678
品番
TUB-L90N-Y-M-BP
参考基準価格(税別)
¥3,566
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
163-6613
色
黄(Y)
サイズ
M
質量(g)
約270
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1200