V114A-5LOR パイロット弁アッセンブリ SMC 31261693 V114A-5LOR パイロット弁アッセンブリ SMC 31261693

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ大流量 定格電圧(V)DC24 リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) 注文コード31261693 品番V114A-5LOR
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はタイプ・定格電圧・リード線取出方法など113種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) タイプ大流量 定格電圧(V)DC24 ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付 手動操作方式ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする