※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ミニボール弁 黄銅
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(B)
1
3/8
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
呼び径(A)
25
10
15
20
25
32
40
50
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31261748
品番
DBV-12F-R
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途
-10~80℃の液体およびガス用。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
トラスコ品番
365-5121
形状
ストレート
質量(kg)
約0.6
最高使用圧力(MPa)
1.96
口径(Φmm)
16
高さH(mm)
52
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
90
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボディ)
C3771
面間距離L(mm)
75
Cv値
17.5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材