※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カルテット QT-103

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31261784 品番3656
参考基準価格(税別)¥2,848 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで、指先までフィットします。まるで本革の風合いを持つ日本製PU使用。

用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。 トラスコ品番167-3156 材質手の平側/国産牛表皮、手の甲側/合成皮革、ポリエステル ブルー サイズS 入数(双)1 全長(cm)21 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 アズワン品番64-8370-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする