アレルシャット 鼻シャワーミストタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31261854 品番443516
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

弱酸性ミストでウイルスや雑菌、花粉、PM2.5などの汚れをスッキリ洗い流します。体液に近いやさしい洗浄液なので、使用時にツーんとした痛みがありません。

トラスコ品番149-4704 材質精製水、塩化ナトリウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸、ベンザルコニウム塩化物エデト酸ナトリウム、グリセリン 厚さ(mm)50 容量(mL)70 タイプミスト 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B3X10005000004 使用可能回数約500プッシュ分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする