フルプラ
フルプラの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
フルプラの オイラー
ジェットオイラー角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31261870
品番
300B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
297-2824
材質
ポリエチレン
色
ブルー
容量(mL)
350
高さ(mm)
236
質量(g)
47
タイプ
角型
ノズル長(mm)
120
底面サイズ(mm)
84×74
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応