ベッセル
ベッセルの エアーガン・スプレーノズル
ベッセルの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスターAD2 0R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31261949
品番
AD-2-0R
参考基準価格(税別)
¥2,988
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途
ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
トラスコ品番
311-4139
全長(mm)
155.5
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
0.97
ノズル長(mm)
30.5
使用流体
圧縮空気
ノズル口径(Φmm)
2.1
エアー取付口
Rc1/4