パワースケーラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31262064 品番GT-HPS160
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。
反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。
ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。
工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。

用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。 付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本) 仕様(インレットブッシュ)G1/4 トラスコ品番754-5177 ストローク(mm)18 全長(mm)380(ニードル含む) 質量(g)1470(ニードル含む) 空気圧力(MPa)(適正)0.6 音圧(騒音値)90.1LpA 空気消費量(m3/min)0.22 振動(m/s2)12.3 ピストン径(Φmm)16 ニードル数29本 ニードル長さ(mm)Φ2×180 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 打撃数(min-1)4000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする