曜日別特売
AMD3S-3.0 クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセル 31262098

AMD3S-3.0 クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセル 31262098
AMD3S-3.0 クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセル 31262098
AMD3S-3.0 クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセル 31262098
AMD3S-3.0 クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセル 31262098
AMD3S-3.0 クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセル 31262098
AMD3S-3.0 クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセル 31262098

クッションドリル鉄工用 3本組み

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
セット内容Φ3.0mm 3本
内容量1セット(3本)注文コード31262098品番AMD3S-3.0
参考基準価格(税別)¥1,844販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。
芯触れ激減で高速穴あけができます。
高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。
クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。
刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。
アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。
X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。

用途
被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。
鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
セット内容Φ3.0mm 3本トラスコ品番148-6784材質高速度鋼(HSS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31262125
2024-07-13
用途: 建設現場にて鉄・ステンレスの穴あけ
建設業・工事業

ステンレス304 t3.0の板の穴あけに使用
有名メーカーのステンレス専用ドリルも使用したが
ベッセルの鉄工用クッションドリルが一番耐久性・穴あけが優れているので購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする