ベッセル
ベッセルの ドリル
ベッセルの 木工用
ベッセルの 木工用ドリル
下穴ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31262195
品番
AHD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
用途
ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。
トラスコ品番
244-2113
全長(mm)
80
材質/仕上
炭素鋼
質量(g)
10
呼び径(mm)
木ねじ:4
溝長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
3.6
先端径(mm)
3.6
アズワン品番
65-1968-95
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
3.6