ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31262457 品番219293
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。

用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能 トラスコ品番818-4672 材質エポキシ系樹脂 質量(g)454 容量(g)454 可使時間(分)(25℃)3 硬化時間(分)(25℃)10分 圧縮強度(N/mm2)74.5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.23mL 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80
注意
※混合比率を守ってご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする