LOCTITE 515 フランジ用シール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31262527 品番515-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。

用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。 トラスコ品番123-6431 使用温度範囲(℃)-55〜150 液色 粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ) 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)6 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.15mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする