LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の フランジシール剤
LOCTITE 518 フランジ用シール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31262536
品番
518-300
参考基準価格(税別)
¥24,720
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
漏れ・ズレを防止する中強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
既存のガスケットと併用可能です。
耐薬品性に優れ、アルミ合金フランジケースのシールに最適です。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途
ミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適します。
トラスコ品番
445-2020
使用温度範囲(℃)
-55〜150
液色
赤
粘度(mPa・s[cP])
ペースト(チキソ)
主成分
嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm
2
)
7.5
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.15mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性