カールケートたわし ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31262719 品番 K-138
参考基準価格(税別)¥356 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。

トラスコ品番416-5616 材質ステンレス 厚さ(mm)65 質量(g)80 用途金属などの汚れ落とし。 シルバー 縦(mm)88 横(mm)88 バック寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×130×70 アズワン品番64-5289-91 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48909271
2015-02-19
用途:
タンク内の不溶樹脂除去

今までスコッチの研磨剤入りスポンジを使っていたが、なかなか取れにくかったが、ステンレスたわしを使用することで簡単に落ちるようになった。タンクの中がバフ掛けしてあると傷が付くと思われるが、普通のステンレス地のため気にはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする